ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用アイプレート
ステン角型アイプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137936
品番
SPF4080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
4ヵ所を止めるタイプです。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質
ステンレス
寸法d(mm)
5.2
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
50
寸法W(mm)
20
寸法H1(mm)
33
寸法H2(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応