ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用アイプレート
ステン回転アイプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137970
品番
SPF4080K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェインなどがよじれません。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステン回転アイプレート8mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法H(mm)
45
寸法d(mm)
5.2
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
50
寸法W(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応