ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用アイプレート
ステン角型アイプレートリング付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137979
品番
SPF4050R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステン角型アイプレートリング付5mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
4.2
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応