ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用アイストラップ
ステンアイストラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06138040
品番
SPF80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステンアイストラップ8mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法d(mm)
5.2
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
11
寸法B2(mm)
47
寸法H1(mm)
25
寸法B1(mm)
63
寸法H2(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応