鉄ucスプリングフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06138067 品番 IAH80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。

用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。 セット内容鉄ucスプリングフック8mm(10個入) 材質 寸法L(mm)80 使用荷重(kg)70 寸法A(mm)24 寸法D(mm)8 表面処理ユニクロ 寸法C(mm)9 寸法B2(mm)9 寸法B1(mm)12 適合チェーン線径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする