ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用スナップフック
鉄uc環付スプリングフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06138119
品番
IAH1080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
用途
チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
セット内容
鉄uc環付スプリングフック8mm(10個入)
材質
鉄
寸法L(mm)
80
使用荷重(kg)
70
寸法A(mm)
24
寸法D(mm)
8
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
9
適合チェーン線径(Φmm)
8