ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用スナップフック
ステンスプリングフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06138171
品番
SAH90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステンスプリングフック9mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法L(mm)
90
使用荷重(kg)
90
寸法A(mm)
27
寸法D(mm)
9
寸法C(mm)
10
寸法B2(mm)
9
寸法B1(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チェーン線径(Φmm)
9