ステン環付スプリングフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06138189 品番 SAH1040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

水回りに最適なステンレス製です。

用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。 セット内容ステン環付スプリングフック4mm(10個入) 材質ステンレス 寸法L(mm)40 使用荷重(kg)40 寸法A(mm)12 寸法D(mm)4 寸法B(mm)4 寸法C(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーン線径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする