ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用スナップフック
ステン環付スプリングフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06138198
品番
SAH1050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
セット内容
ステン環付スプリングフック5mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法L(mm)
50
使用荷重(kg)
50
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チェーン線径(Φmm)
5