ステン環付スプリングフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06138207 品番 SAH1060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

水回りに最適なステンレス製です。

用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。 セット内容ステン環付スプリングフック6mm(10個入) 材質ステンレス 寸法L(mm)60 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)18 寸法D(mm)6 寸法B(mm)7 寸法C(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーン線径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする