ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用スイベルスナップ
ステンC型スナップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06138268
品番
SCS75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステンC型スナップ76mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法L(mm)
76
使用荷重(kg)
50
寸法A(mm)
21
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応