ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
ステンWレバースナップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06138320
品番
SLS1085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェインなどがからみません。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステンWレバースナップ85mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法L(mm)
85
使用荷重(kg)
70
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応