※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
一升瓶1本宅配箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
06138365
品番
K-1593
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シンプルな黒の一升瓶用宅配箱。 底モールド付き
用途
宅配用
材質
本体/B段 モウルド/紙 首止め付
形状
底ワンタッチ
色
ブラック
サイズ
1本
入数(枚)
50
構造
パーツ数:2
本体質量(g)
233
内寸法(mm)
132×132×436
適合サイズ
一升瓶