※使用例1.

K-1587 180ml瓶×8本 かぶせ箱 ヤマニパッケージ 06138679 K-1587 180ml瓶×8本 かぶせ箱 ヤマニパッケージ 06138679 K-1587 180ml瓶×8本 かぶせ箱 ヤマニパッケージ 06138679

180ml瓶×8本 かぶせ箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード06138679 品番K-1587
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高級感のある黒箱で、中身が際立ちます。

用途ギフト用 材質段ボール E段 形状フタ・身式 ブラック サイズ8本 入数(枚)50 構造パーツ数:5 本体質量(g)412 内寸法(mm)430×236×58 適合サイズ180mL 56Φ×210Hまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする