※使用例

花より 一升瓶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード06138767 品番K-1560-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

一升瓶の2本箱。紺色の和紙調シートです。

用途ギフト用 材質段ボール E段 首止め付 形状底ワンタッチ サイズ2本 入数(枚)50 構造パーツ数:2 本体質量(g)180 内寸法(mm)215×106×410 適合サイズ一升瓶

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする