※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
流氷 黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
適合サイズ
500mL 65Φ×314Hまで
注文コード
06138785
品番
K-1598
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな黒箱。流氷柄がポイントです。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段 首止め付
形状
底ワンタッチ
色
ブラック
サイズ
1本
入数(枚)
200
構造
パーツ数:1
本体質量(g)
53
内寸法(mm)
64×64×310
適合サイズ
500mL 65Φ×314Hまで