※使用例

流氷 黒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 適合サイズ一升瓶 注文コード06138819 品番K-1601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は適合サイズ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな黒箱。流氷柄がポイントです。

用途ギフト用 材質段ボール E段 首止め付 形状底ワンタッチ ブラック サイズ1本 入数(枚)100 構造パーツ数:1 本体質量(g)123 内寸法(mm)106×106×405 適合サイズ一升瓶

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする