※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
流氷 黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
適合サイズ
一升瓶
注文コード
06138828
品番
K-1625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな黒箱。流氷柄がポイントです。
用途
ギフト用
材質
首止め付
形状
底ワンタッチ
色
ブラック
サイズ
2本
入数(枚)
50
構造
パーツ数:2
本体質量(g)
202
内寸法(mm)
215×106×410
適合サイズ
一升瓶