※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
筒式箱 日本酒(貼合)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
06138855
品番
K-1646
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
1.8L×1本箱。 底ワンタッチ式首止め有り。店頭必須アイテム。 金の印刷で高級感があります。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段貼合 首止め付
形状
底ワンタッチ
色
100
サイズ
1本
構造
パーツ数:1
本体質量(g)
163.5
内寸法(mm)
106×106×405
適合サイズ
一升瓶