※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
300ml KURA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
06138995
品番
K-1652
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
300mL瓶 飲み比べセットが作れます!持ち手折り畳み可能。 5本用には細・太兼用箱(K-1654)もあります。
用途
ギフト用
材質
コートボール 首止めナシ
形状
底ワンタッチ
色
200
サイズ
3本
構造
パーツ数:3
本体質量(g)
116
内寸法(mm)
203×67×204
適合サイズ
300ml 68Φ×200Hまで