3/22より値下げ!現場を応援
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 天秤
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 上皿天秤
上皿天秤 ひょう量:3200g MA3002シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
68-5348-31
注文コード
06139975
品番
MA3002E
参考基準価格(税別)
¥175,300
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
内臓分銅搭載。複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。
質量(kg)
3.9
質量(g)
3900
種類
電子天秤
ひょう量(g)
3200
最小表示(g)
0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×354×100
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
180×180
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
209×354×100
繰返し性
0.7 mg
安定時間(秒)
1.5
アズワン品番
68-5348-31
計量皿形状
角
ひょう量単位
g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000