IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の フットスイッチ
AFSAシリーズ
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06140112
品番
AFSA122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
定格電流(A)
110V:5A
220V:3A
440V:1A
踏圧(N/分)
初圧:20N
踏切圧:50〜60N
定格電圧(V)
AC110V/220V/440V
接点構成
2a2b
材質
鉄鋳物製
質量(kg)
5.2
ストローク
ペダルストローク:20mm
耐電圧
AC2500V・1分間(充電部‐非充電部間)
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
5(DC500Vメガ)
相対湿度
45〜85%RH(ただし結露しないこと)
塗装色
N5(近似色:ハンマートン)
寿命
50万回以上
定格通電電流(A)
10A
周囲温度(℃)
-25〜+50(ただし、氷結しないこと)
開閉頻度(回/時)
1200