上皿天秤 LAシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06140158 品番 LA403E
参考基準価格(税別)¥126,800 販売価格(税込) ¥138,380
販売価格(税別)
125,800

シンプルな天秤。高い信頼性。
高品質を実現。
3種類の内蔵アプリケーションを搭載
バッテリーオプション
パスコードによる保護

質量(kg)4.3 質量(g)4300 種類上皿天秤 ひょう量(g)420 最小表示(g)0.001 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×280 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×280 繰返し性7 mg 安定時間(秒)1.5 アズワン品番68-5348-52 計量皿形状 ひょう量単位g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする