METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 天秤
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 上皿天秤
上皿天秤 LAシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06140167
品番
LA203E
参考基準価格(税別)
¥99,700
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
シンプルな天秤。高い信頼性。
高品質を実現。
3種類の内蔵アプリケーションを搭載
バッテリーオプション
パスコードによる保護
質量(kg)
4.3
質量(g)
4300
種類
上皿天秤
ひょう量(g)
220
最小表示(g)
0.001
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×308×280
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×308×280
繰返し性
7 mg
安定時間(秒)
1.5
アズワン品番
68-5348-51
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000