さらば!!カメムシッスプレー 300ml

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06140307 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ヒバ、ハッカの香りでカメムシを寄せ付けない

用途
飲み物ではありません
用途以外には使用しないでください。
素材によってはシミや色落ちの原因になるため、あらかじめ目立たない部分で試してからご使用ください。
万一、目に入った場合はすぐに流水でよく洗い流し、飲み込んだ場合はすぐに水で口をすすいでください。
異常を感じた場合は本品を持参し医師に相談してください。
本品は忌避剤です。殺虫剤ではありません。
使用環境やカメムシの種類により忌避効果が薄れる場合があります。
直射日光、高温多湿、温度変化の激しい場所は避け、常温でペットや乳幼児の手の届かないところに保管してください。
成分により沈殿物が生じることや容器が変色することがあります。品質には問題ありませんが、お早めにご使用することをおすすめします。
材質台紙:紙、 カバー:PET、スプレー・ラベル:PP、キャップ・容器:PE 容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90 ×65 ×188

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06140307 - 81460340 - さらば!!カメムシッスプレー ビッグバイオ さらば!!カメムシッスプレー ビッグバイオ 1個(300mL) 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする