※商品画像
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.3801 和柄刈布
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06140359
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
先鋭化した和風情緒のある麻の葉柄。地色にも、和イメージを連想させる濃紺、深緑、黒、濃色系三色使用。首回りには汚れの目立ちにくい、黒色マジックテープを使用。
用途
カット
材質
ポリエステル100%
色
濃紺
総丈(cm)
165
首廻り(cm)
32〜52
前丈(cm)
110
全幅(cm)
145