※商品画像
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.1118 リップタフタバックシャンプークロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06140377
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
生地強度をアップした、リップタフタ素材使用。カラー後のシャンプー用に最適。
用途
シャンプー、パーマ、ヘアダイ
材質
本体部:ナイロンリップタフタ100% ウォーターカット部:EVA樹脂
色
ブラック
総丈(cm)
98
首廻り(cm)
32〜52
全幅(cm)
85
後丈(cm)
54