画像準備中

AGA5シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種類壁掛形/5点用・2列形 配線引込口- 注文コード06140383 品番AGA5801Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,800
この商品は種類・配線引込口など17種類から選べます 他の種類を見る
種別- 材質アルミダイカスト製 質量(g)- タイプ- 種類壁掛形/5点用・2列形 保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)5以上 塗装色5Y7/1半つや(容器外面のみ) 定格通電電流(A)10 銘板の表示文字銘板なし/ON/OFF/HAND-AUTO 取付ユニットAPN128R/ABN111/ASN311 配線引込口- 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間) シンボルパイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする