※商品画像
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.343 ハイクラスケープS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06140395
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ブラックパールシリーズ。上品な光沢で耐久性のある強力防水性能。クロスの上から付ける、補助用にジャストサイズ。
用途
パーマ、ヘアダイ
材質
ナイロン100%
色
ブラック
幅(cm)
74
首廻り(cm)
30〜46
丈(cm)
52
前丈(cm)
25