※商品画像
ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.5510 シワシワルックニュービッグ刈布 コハゼタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06140438
品番
5510-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
カットクロスの超定番。シワ加工が風合いを柔らかくし、毛離れを良くします。
用途
カット
仕様
撥水加工、シワ加工、帯電防止加工
その他
【襟まわり】耐久制菌、耐久撥水、消臭、帯電防止加工【首回り】面ファスナー・ヒモ・コハゼタイプ
材質
ナイロン100%タフタ
色
ホワイト
幅(cm)
146
長さ(cm)
170
首廻り(cm)
52
前身丈(cm)
115