IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の コントロールボックス
AGA6シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06140505
品番
AGA6801Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,900
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
材質
アルミダイカスト製
質量(g)
-
種類
壁掛形/6点用・2列形
保護構造
IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
塗装色
5Y7/1半つや(容器外面のみ)
定格通電電流(A)
10
銘板の表示文字
銘板なし/ON/OFF
取付ユニット
APN128R/ABN111
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)
シンボル
パイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)