※商品画像
ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの シャンプークロス
No.3340 パールシャンプークロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06140508
品番
3340-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
パールコーティングの光沢がサロンの高級感を演出します。何層にも重ねたコーティングで防水性も抜群。
用途
パーマ◎/シャンプー◎/ヘアダイ〇(ブラックのみ)
仕様
パールコーティング、完全防水加工
その他
【襟まわり】耐久制菌、耐久撥水、消臭、帯電防止加工【首回り】面ファスナー
材質
ナイロン100%タフタ
色
シャンパンゴールド
幅(cm)
120
長さ(cm)
140
首廻り(cm)
52
前身丈(cm)
97