※商品画像
ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの シャンプークロス
No.3771 パールシャンプーケープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06140560
品番
3771-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
パールコーティングが生地に艶をあたえ高級感を演出。何層にも重ねたコーティングで防水加工を強化しているため、安心してシャンプーできます。
用途
パーマ〇/シャンプー◎/ヘアダイ〇(ブラックのみ)
仕様
パールコーティング、完全防水加工
その他
【襟まわり】耐久制菌、耐久撥水、消臭、帯電防止加工【首回り】面ファスナー
材質
ナイロン100%タフタ
色
アイスブルー
幅(cm)
88、【ドロッパ―】43
長さ(cm)
92
首廻り(cm)
50
後丈(cm)
50、【ドロッパ―】28