※商品画像
ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
No.5594 シェービングクロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06140587
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
コットンで肌当たりのいい風合いの新柄シェービングクロス。
用途
シェービング
材質
ポリエステル65%、綿35%
色
シード
幅(cm)
100
長さ(cm)
110
首廻り(cm)
50
前身丈(cm)
75