画像準備中

AGS3シリーズ

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)1370 仕様バフ 種類1列3点用 注文コード06140742 品番AGS310M-BUFF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は寸法H・仕様・種類など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様バフ 材質- 質量(g)約1600 種類1列3点用 奥行(mm)104 寸法H(mm)1370 保護構造- 寸法A(mm)- 定格絶縁電圧(V)- 寸法B(mm)- 寸法G(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)- 塗装色- 銘板の表示文字- 取付ユニット- 耐電圧(V/min)- シンボル-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする