仕様-
材質SUS304(t=1mm)
質量(g)-
種類自立形/3点用
奥行(mm)-
寸法H(mm)-
保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)ただし、鍵操作セレクタスイッチ付は防まつ形/IP54
寸法A(mm)-
定格絶縁電圧(V)600
寸法B(mm)-
寸法G(mm)-
絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)
塗装色5Y7/1半つや(容器内外面)
銘板の表示文字銘板なし/ON/OFF
取付ユニットAPN128R/APN128G/ABN111
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
シンボルパイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)