IDEC(和泉電気)
AGS3シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
-
種類
自立形/3点用
注文コード
06140855
品番
AGS3901S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,500
この商品は
寸法H・仕様・種類
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
SUS304(t=1mm)
質量(g)
-
種類
自立形/3点用
奥行(mm)
-
寸法H(mm)
-
保護構造
IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)ただし、鍵操作セレクタスイッチ付は防まつ形/IP54
寸法A(mm)
-
定格絶縁電圧(V)
600
寸法B(mm)
-
寸法G(mm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
5以上(DC500Vメガにて)
塗装色
5Y7/1半つや(容器内外面)
銘板の表示文字
ON/OFF/HAND-AUTO
取付ユニット
ABN111/ASN311
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)
シンボル
押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)