IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の キャビネット / プラボックス
IDEC(和泉電気)の コントロールボックス
AGS5シリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
バフ
種類
3列5点用
注文コード
06141047
品番
AGS590-BUFF
参考基準価格(税別)
¥126,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
バフ
材質
-
質量(g)
約6500
種類
3列5点用
奥行(mm)
105
寸法H(mm)
1500
保護構造
-
寸法A(mm)
350
定格絶縁電圧(V)
-
寸法B(mm)
280
寸法G(mm)
1(呼び28)
絶縁抵抗(MΩ)
-
塗装色
-
銘板の表示文字
-
取付ユニット
-
耐電圧(V/min)
-
シンボル
-