IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
AJLDシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
照光色
赤
注文コード
06141126
品番
AJLD32611DNR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
照光色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
照光色
赤
種類
照光式
保護構造
IP65
接点構成
1a1b
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
30