IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
AJLDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
照光色
緑
注文コード
06141135
品番
AJLD33311NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,630
この商品は
照光色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
照光色
緑
種類
照光式
保護構造
IP65
接点構成
1a1b
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
30