いつもの掃除をもっと早く、もっとキレイに。
ダストステーション搭載
床見極めセンサー plus
なめらか自走ヘッド
吸い拭き 2WAY ワイパー
ゴミ捨て簡単
洗えて清潔
連続運転時間:標準約35分、約40分(ヘッドを使用しない場合)
オートエア洗浄、からみレスブラシ、フィットグリップ、スイング連動、床ピタ設計
インテリアに馴染むスタイリッシュデザイン
マットな質感。インテリアに合わせて選べる2色展開。
ダストステーション搭載コードレスクリーナー
本体のゴミ捨て不要。
本体フィルターをオートエアー洗浄。ダストステーションに本体を戻すとダストステーションの吸引が開始し、本体にたまったゴミを吸い取ります。
強力パワーと軽い操作感で気になるゴミをしっかり吸い込む。
新開発「なめらか自走ヘッド」で滑るようにキレイ。壁際も横滑りで一気にゴミが取れます。
2つの旋回輪で左右方向も軽快な走行。見つけたゴミをすばやくお掃除できます。
特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造です。
新開発「ハイパワーコンパクトモーター」の強力パワーで、目につくゴミをサッと取りこぼしなく吸引します。
「床見極めセンサー plus」さまざまな床を見極め、最適お掃除!(自動モード時)
操作しやすいからすばやくキレイ
「床ピタ設計」ヘッドが浮かずに、家具の下などお掃除しにくい場所も入り込めるので、しっかりとお掃除できます。わずか約 6.3cm のすき間も!
「スイング連動」手元の動きにヘッドが連動。方向転換がラクにできるので、テーブルや、椅子の足回りなど狭い場所も小回りの効いたお掃除ができます。
「フィットグリップ」どこでも握りやすく手にしっかりとフィットするので、安定した操作感です。
気になる場所もすばやくキレイ
延長管を外す 1ステップで簡単にハンディにできるので、ソファーや、テーブルの食べこぼしなどもサッとお掃除できます。
狭いところはブラシ毛が付いた 2WAY ノズルで。付属品は本体に収納でき、屈まずにラクに着脱できます。
別売品のバッテリーを使えば更に長時間の使用が可能
吸い拭き2WAYワイパーで同時にすばやくキレイ
ゴミを吸引しながら同時に拭き掃除ができるので掃除が時短で完了。
フィットグリップ:どこを握っても操作しやすい