基本

VCSL130DS(K) コードレスクリーナー 東芝 06141689 VCSL130DS(K) コードレスクリーナー 東芝 06141689 VCSL130DS(K) コードレスクリーナー 東芝 06141689

コードレスクリーナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06141689 品番 VCSL130DS(K)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

いつもの掃除をもっと早く、もっとキレイに。
ダストステーション搭載
床見極めセンサー plus
なめらか自走ヘッド
吸い拭き 2WAY ワイパー
ゴミ捨て簡単
洗えて清潔
連続運転時間:標準約35分、約40分(ヘッドを使用しない場合)
オートエア洗浄、からみレスブラシ、フィットグリップ、スイング連動、床ピタ設計
インテリアに馴染むスタイリッシュデザイン
マットな質感。インテリアに合わせて選べる2色展開。
ダストステーション搭載コードレスクリーナー
本体のゴミ捨て不要。
本体フィルターをオートエアー洗浄。ダストステーションに本体を戻すとダストステーションの吸引が開始し、本体にたまったゴミを吸い取ります。
強力パワーと軽い操作感で気になるゴミをしっかり吸い込む。
新開発「なめらか自走ヘッド」で滑るようにキレイ。壁際も横滑りで一気にゴミが取れます。
2つの旋回輪で左右方向も軽快な走行。見つけたゴミをすばやくお掃除できます。
特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造です。
新開発「ハイパワーコンパクトモーター」の強力パワーで、目につくゴミをサッと取りこぼしなく吸引します。
「床見極めセンサー plus」さまざまな床を見極め、最適お掃除!(自動モード時)
操作しやすいからすばやくキレイ
「床ピタ設計」ヘッドが浮かずに、家具の下などお掃除しにくい場所も入り込めるので、しっかりとお掃除できます。わずか約 6.3cm のすき間も!
「スイング連動」手元の動きにヘッドが連動。方向転換がラクにできるので、テーブルや、椅子の足回りなど狭い場所も小回りの効いたお掃除ができます。
「フィットグリップ」どこでも握りやすく手にしっかりとフィットするので、安定した操作感です。
気になる場所もすばやくキレイ
延長管を外す 1ステップで簡単にハンディにできるので、ソファーや、テーブルの食べこぼしなどもサッとお掃除できます。
狭いところはブラシ毛が付いた 2WAY ノズルで。付属品は本体に収納でき、屈まずにラクに着脱できます。
別売品のバッテリーを使えば更に長時間の使用が可能
吸い拭き2WAYワイパーで同時にすばやくキレイ
ゴミを吸引しながら同時に拭き掃除ができるので掃除が時短で完了。
フィットグリップ:どこを握っても操作しやすい

付属品吸い拭き2WAYワイパー/2WAYノズル/お手入れブラシ/紙パック 1枚 その他【センシング】床見極めセンサー plus 質量(kg)標準質量1.4(本体質量0.9※標準質量は本体・延長管・ヘッド、バッテリーの合計質量です。本体質量はバッテリーを含みます。 アッシュブラック タイプ本体:サイクロン式/ダストステーション:紙パック式 消費電力(W)自動吸引時:600/【本体充電時】20/【充電完了後】1.5 集塵容量(L)0.03(本体)/0.8(ダストステーション) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:258×118×1092/収納時:258×265×1076/ダストステーション:228×265×769 機能ダストステーション:本体のゴミは自動でダストステーションに収集/オートエアー洗浄:本体フィルターを送風で自動洗浄/床見極めセンサー plus:床面に合わせて吸引力とブラシの回転数を制御/からみレスブラシ:髪の毛が99%以上からみにくい/フィットグリップ:どこを握っても操作しやすい/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/ゴミ圧縮機能(ダストステーション) 連続使用時間(分)標準:約35(約40)/自動:約10〜20/強:約7 バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様なめらか自走ヘッド、モーター式/自走式、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)、床の菌を除去(抗菌ブラシ)、からみレスブラシ、床ピタ設計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする