PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
PROMOTE(プロモート)の ニッパー
PROMOTE(プロモート)の ステンレスニッパー
ステンレスラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06142048
品番
PM5039-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途
食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。
材質
SUS304 ステンレス鋼
全長(mm)
240
質量(g)
600
差込角(mm)
12.7