呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
速乾くれ竹筆ぺん二本立かぶら
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06142170
品番
QDDF150ー55B
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
書いた文字が乾きやすく、手や紙が汚れにくい速乾タイプ。硬筆/軟筆ツインタイプ。柔らかな書き味の太字+繊細なタッチの細字で一本二役。
仕様
【筆記可能距離(m)】(軟筆):200〜300、(硬筆):650〜750
材質
本体:PP/キャップ:PP/ペン先:PUR、POM
質量(g)
11
種類
水性染料インキ
寸法
192×12×0(最大径)
線の太さ
細字/太字