※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25x20M SET オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット ノーブランド 06142380 25x20M SET オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット ノーブランド 06142380 25x20M SET オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット ノーブランド 06142380 25x20M SET オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット ノーブランド 06142380 25x20M SET オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット ノーブランド 06142380

オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 06142380 品番 25x20M SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。

用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に 付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個 材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄 オレンジ 使用温度範囲(℃)-10〜50 ホース内径(Φmm)25 ホース長さ(m)20 使用流体 許容曲げ半径(mm)90 ホース外径(Φmm)33.5 質量(g/m)【ホース】325 許容圧力(MPa)0.5 特性軽量、柔軟性 カップリングサイズ25(ネジ規格G1")
注意
※本品は抜け防止のため、差し込み口をきつめに作ってあります。取付けにくい場合は差し込み口をお湯(95℃位)につけて柔らかくするか、石鹸水等で滑りやすくすると取付けやすいです。許容圧力は23℃での値です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする