充電式ハンディソー チェーンソー 18V共通バッテリーシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容ハンディソー本体、チェンソーオイル、チェーンカバー、取扱説明書 注文コード06142590 品番YHC-18V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はセット内容・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

18V共通バッテリーシリーズ
片手で使用可能なコンパクトサイズ
可動式安全ガードつき枝や木材構造物を切断可能
充電式なので電源のない場所にも便利
庭木の剪定や木材の切断に使用可能
充電式なので電源の確保とコードを気にせずに作業可能

用途枝木の剪定に。庭や農園等の作業に。電気チェーンソー 電気のこぎり 電のこ 剪定 枝切 伐採 枝木 軽量 充電式 セット内容ハンディソー本体、チェンソーオイル、チェーンカバー、取扱説明書 質量(kg)1.3 電圧(V)直流18 内容本体のみ チェーンスピード(m/s)4.8 保証期間1年間(本体のみ) 最大切断能力(mm)120(※別売のバッテリーYBP-1825の場合) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12 ソーチェーンガイドバー125mm、コマ数32P・ピッチ1/4 標準作業時間30分 ガイドバー長さ(mm)125
取扱説明書:(3.82MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする