充電式ハンディソー チェーンソー 18V共通バッテリーシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容本体(ハンディソー本体、チェンソーオイル、チェーンカバー、取扱説明書)、バッテリー(YBP-1825 2.5Ah)、充電器(YCH-18V) 注文コード06142608 品番YBP1825+YCH-18V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はセット内容・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

18V共通バッテリーシリーズ
片手で使用可能なコンパクトサイズ
可動式安全ガードつき枝や木材構造物を切断可能
充電式なので電源のない場所にも便利
庭木の剪定や木材の切断に使用可能
充電式なので電源の確保とコードを気にせずに作業可能

用途枝木の剪定に。庭や農園等の作業に。電気チェーンソー 電気のこぎり 電のこ 剪定 枝切 伐採 枝木 軽量 充電式 セット内容本体(ハンディソー本体、チェンソーオイル、チェーンカバー、取扱説明書)、バッテリー(YBP-1825 2.5Ah)、充電器(YCH-18V) 質量(kg)1.3 質量(g)バッテリー:380 電圧(V)直流18 内容本体+バッテリー(YBP-1825 2.5Ah)+充電器(YCH-18V) 周波数150VA(50/60Hz) チェーンスピード(m/s)4.8 バッテリー充電時間(専用充電器 YCH-18V使用時):約60分 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)直流18 保証期間1年間(本体のみ) 充電器出力(V/A)DC18/3.0 充電器入力AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッテリー:11.8×7.6×4.9、充電器:14.5×11.5×7.4 充電器質量(g)400 最大切断能力(mm)120(※別売のバッテリーYBP-1825の場合) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12 ソーチェーンガイドバー125mm、コマ数32P・ピッチ1/4 標準作業時間30分 ガイドバー長さ(mm)125
取扱説明書:(3.82MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする