IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
AS6Hシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2
注文コード
06142718
品番
AS6H-2KS1A-1H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ノッチ数
など
310
種類から選べます
他の種類を見る
保護構造
IP40
接点構成
1c
端子形状
はんだづけ
ノッチ角度(°)
90
ノッチ数
2
取付穴径(Φmm)
16
接点材質
銀接点
ベゼルサイズ(mm)
□18×24
鍵抜け
全抜け