ME333 エンジンチェーンソー マキタ 06142893

エンジンチェーンソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06142893 品番ME333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

丸太切りも余裕でこなハイパワー
小型・軽量のリアハンドルタイプ・スタータロープ引き力が約1/2

排気量(mL)33 長さ(mm)(ガイドバー)350 燃料タンク容量(L)0.25 質量(kg)3.7(チェーン刃・ガイドバー除く) 付属品チェーンカバーボックスレンチ・丸ヤスリ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×247×238 スパークプラグチャンピオン-CJ8 気化器形式ダイヤフラム式 点火方式電子点火 燃料混合比25(ガソリン):1(2ストリーク専用オイル) 給油方式自動 チェーン形式91VG-52E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする