メイン画像
D&M
D&Mの サポーター・テーピング
D&Mの サポーター
D&Mの ひざ・ひじ用 サポーター
D&M(ディーエム) アスメディ サポーター 快適クール スリーブタイプ 膝 ひざ ロング 左右兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06143396
品番
109349
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サポーター
用途
ひざ用
材質
ポリエチレン・ポリウレタン・ポリエステル
色
ホワイト
サイズ
フリー
内容
1入り(片方分)
丈(cm)
33
左右区別
左右兼用
ひざ頭周り(cm)
32〜38
性別
男女兼用
注意
※左右兼用